SPE-FB20SWT ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 08524206

SPE-FB20SWT ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 08524206
SPE-FB20SWT ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 08524206
SPE-FB20SWT ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 08524206

ステンレス鋼製棚受 SPE型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード08524206品番SPE-FB20SWT
参考基準価格(税別)¥115販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。

用途
木板棚用
種別棚受け仕上焼付塗装/ホワイト耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)ホワイト質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は棚板1枚当たり(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08524197
2024-09-10
用途: 棚板を新設
建設業・工事業

しっかりした受け金具で、今までどうやって取り付けしようか悩んでいたのが嘘みたいでした

対象商品 : 08524197
2024-06-30
用途: パソコンラックに収納棚を追加設置

ダボ(棚受け)柱とセットで使いましたが、棚受けの移動が楽で助かります。

対象商品 : 08524197
2023-11-22
用途: 収納部作成用
有限会社アーキ・キューブ建設業・工事業

翌日配送されてとてもよかったです。
足りない部材がすぐ届くと安心して注文ができます。
とても助かりました。

対象商品 : 08524197
2023-02-05
用途: DIYでのクローゼット内棚板受けとして使用
金融・保険業

DIYでのクローゼット内棚板受けとして使用していますが、棚板の下側に隠れるので、見た目はシンプルですが取付・取り外しが簡単で且つ、しっかり確実に受けてくれるので必要十分な機能を持っていて非常にハイコスパだと思います。

対象商品 : 08524197
2022-06-23
用途: 家具製作用

信頼できるメーカー製で安心の品質です。
邪魔にならないサイズと適度な強度でバランスが良いです。
SPE型は軽量棚向きですが一般家庭での用途には重宝します。
定番品で長く使用できるのも助かります。
今後も継続して利用します。

対象商品 : 08524197
2020-11-24
用途: 下駄箱の棚に使用
UBS研究所 石崎

薄くてコンパクトな造りながら、ステンレスなので強度は充分。ロックも付いていてカチッと嵌めることができます。

対象商品 : 08524197
2020-04-08
用途: 作りつけの棚の棚板受け
教育・研究機関

とても良い商品と思います。小さい部品で、為棚を乗せてしまえば目立ちません。ガチャっとはめてしまえば落ちることもないので安心です。
ただ一つ一つ個包装だったのですが、何十個も買うと袋をいちいち開けるのは時間的にもゴミが出るという点でも改善して欲しい点だと思いました。

対象商品 : 08524197
2018-07-22
用途: 靴棚を作りましたので、それに使用
その他業種

取付用金具とセットで購入、簡単に取付けられたので、非常によかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする