棚柱用ブラケット SPB-200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08524224 品番SPB-200
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。
本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。
棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。
棚板の奥行は3段階から選べます。
本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。
ガラス棚板の使用もできます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 用途木板棚用 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
注意
最大棚板サイズは幅900×奥行200です。
耐荷重(2ヶ使い/3ヶ使い)は、棚板重量を含んだ数値です。
棚柱の壁面への固定には、呼び3で20 mm以上のねじを使用し、柱などのしっかりした下地がある位置に取り付けてください。
石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型と併用はできません。

商品説明動画

棚柱用ブラケット SPB-200
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする