LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の ワンタッチ窓、点検窓
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08524337
品番
AD-GD015-HL
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途
屑入れ
仕様
使用温度:0〜40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
丸型
質量(g)
1000
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6767-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
商品説明動画
LAMP ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口シリーズ
参考になった
参考になった