※使用例

AN-LH008-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524398 AN-LH008-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524398 AN-LH008-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524398 AN-LH008-HL ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無 LAMP(スガツネ工業) 08524398

ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08524398 品番 AN-LH008-HL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

寸法A(mm)22 寸法D1(mm)112 寸法D2(mm)82 仕上ヘアライン仕上 用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)77 参考/旧型式AN-LH001-HL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524398
2018-01-29
用途:
造作物を作ったとき。
有限会社 大建装 様 (建設業・工事業)

思った物が来て良かったです。次回も同じような造作物の発注が来たときには、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする