※使用例

AN-LH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524425 AN-LH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524425 AN-LH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524425 AN-LH011-HL ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業) 08524425

ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ヘアライン仕上 注文コード08524425 品番AN-LH011-HL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕上など11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。
AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。

寸法A(mm)22 寸法D1(mm)136 寸法D2(mm)106 質量(g)92 仕上ヘアライン仕上 用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする