ポイントフィックス PE-32ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08524522 品番PE-32ST
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴(ストレート)加工用です。

材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12
注意
取り付けの際、専用工具 Z058が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする