PE-40ST ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業) 08524538 PE-40ST ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業) 08524538 PE-40ST ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業) 08524538 PE-40ST ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業) 08524538

ポイントフィックス PE-40ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08524538 品番PE-40ST
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ガラスやサインなどを固定します。
丸穴(ストレート)加工用です。

材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12
注意
取り付けの際、専用工具 Z058が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする