LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ポイントフィックス
ポイントフィックス PE-32HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08524556
品番
PE-32HT
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴(ストレート)加工用です。
六角棒スパナで固定します。
材質
(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ
六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8〜12
注意
取り付けの際、六角棒スパナ(呼び6)が必要です。