※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷本鐵鋼
谷本鐵鋼の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
谷本鐵鋼の 昇降式作業台
高さ 1200mm 単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08524616
品番
TM34490-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理。
ベース付きで床を傷つけません。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
高さH(mm)
1200
耐荷重(kg/段)
300
間口W(mm)
1200
棚ピッチ(mm)
50
奥行D(mm)
900
板厚(mm)
棚板:40
棚段数
天地3
色
ライトグレー
タイプ
単体
用途
工具、部品、電気製品、軽量機器、軽量工具類など小物・バラ物の整理に
安全荷重(kg)
2000(1台当たり)