TM34545-3T 高さ 1200mm 単体 谷本鐵鋼 08524625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM34545-3T 高さ 1200mm 単体 谷本鐵鋼 08524625 TM34545-3T 高さ 1200mm 単体 谷本鐵鋼 08524625

高さ 1200mm 単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08524625 品番TM34545-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくく、傷が付かないなめらかな表面処理。
ベース付きで床を傷つけません。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。

高さH(mm)1200 耐荷重(kg/段)300 間口W(mm)1500 棚ピッチ(mm)50 奥行D(mm)450 板厚(mm)棚板:40 棚段数天地3 ライトグレー タイプ単体 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽量工具類など小物・バラ物の整理に 安全荷重(kg)2000(1台当たり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする