LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色電球色 注文コード08524793 品番SL-RS2-100-WLWT
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は発光色など6種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水(IP66相当)仕様です。
厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。
配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。
電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。
良好な放熱設計により、手で触れても安全です。

付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
AC100 V用電源プラグ
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.7 平均演色評価数(Ra)90 仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 発光色電球色 色温度(K)3000 照度(Lx)200 カバー色塗装/ホワイト アズワン品番64-6791-95 照射角度(°)100
注意
スイッチを切っても、微小電流が流れて光を発する仕組みの回路では、正常に点灯・消灯しないことがあります。
調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
アルミニウム合金が腐食する下記の様な環境でのご使用はお避けください。
・モルタルやコンクリートに接触するような場所
・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
取り付けには電気工事士の資格が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524802
2017-05-07
用途:
PCの仕事時
製造業

自分が思った通りの商品で、満足しております。
一つ欲を言えば、配線コードの出し口を真上だけではなく、
後部サイド面からも、配線できれば使用用途に合わせ、
もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする