LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 多目的灯・スリムランプ
LAMP(スガツネ工業)の 多目的灯
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
昼白色
色(本体)
ホワイト
注文コード
08524888
品番
SL-GX531-WNWT
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
発光色・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
配光範囲の狭い高照度タイプです。
LEDライトの交換が可能です。
用途
ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1000
色(本体)
ホワイト
照射角度(°)
40
注意
OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。