LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色昼白色 色(本体)ブラック 注文コード08524897 品番SL-GX531-WNBL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は発光色・色など4種類から選べます 他の種類を見る

配光範囲の狭い高照度タイプです。
LEDライトの交換が可能です。

用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金GX53 定格消費電力(W)4.0 定格入力電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)1000 色(本体)ブラック 照射角度(°)40
注意
OFF時に光を発する仕組みのスイッチ(OFF時に微量電流が流れるスイッチなど)、および調光器との併用はできません。
発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする