ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08525213 品番 HG-DTA4-L
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。
両羽根ともL字のブラケットです。

幅W(mm)66 長さL(mm)16 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 タイプ左用 トルク値N・m(kgf・cm)0.4±20%(4.08±20%) 脱出トルクN・m(kgf・cm)0.7±20%(7.14±20%) 用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型[スガツネ工業]
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525222
2023-11-04
用途:
組み立て装置
製造業

2Kg程度のプレート上で穴に100個の製品を並べるのに角度が必要でした。100個揃ったら余分なものを落とす仕組みに使っています。3個取り付けてどの角度でも止まるので作業性抜群です。こんな素晴らしいヒンジは初めてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする