※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-DTB8-R ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 08525265 HG-DTB8-R ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 08525265 HG-DTB8-R ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 08525265 HG-DTB8-R ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 08525265

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08525265 品番 HG-DTB8-R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

幅W(mm)33 長さL(mm)16 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 質量(g)23 タイプ右用 トルク値N・m(kgf・cm)0.8±20%(8.16±20%) 用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 仕様使用温度:0 ℃〜40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 脱出トルクN・m(kgf・cm)1.5±20%(15.31±20%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08525247
2025-08-24
用途:
壁付けサーキュレーターに本品を取り付けた台座を付け、角度自在にした。け、
その他業種

ヒンジ式で適度なトルクもあり、すきな角度で保持できるので、使い勝手が良い。
街中のホームセンターには探してもなく、モノタロウにはだいたい有るのは、とても助かります。

対象商品:
08525247
2022-12-01
用途:
鉄製やや重めの蓋用
都築工芸 様

小さいのに重量のあるものに使えて良いです。
動きもスムーズで品質の良さを感じました。仕上げも丁寧に作られてます。

2020-03-13
用途:
上下開きカバー開閉用ヒンジ

単体で感触を確認した時は固いと感じたのですが、実際に取り付けると、てこの原理で開閉トルク良い具合になりました。
カバー(200*200 t10 PL-PEM製)もしっかり任意の位置でキープ出来てました。

対象商品:
08525247
2017-07-09
用途:
軽量 跳ね上げ扉のヒンジ
ディフロンティア株式会社 様

バックトルクの解消を目的としている構造が、弱いロック機構も兼ねているので部品点数削減に貢献している。他のシリーズと互換のあるピッチだったので、扉の重量が想定外だったときに直ぐに代替が効くのが良い。アクリル扉向けにもっとトルクの弱いものがあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする