※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDS-10S-MR-WT セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業) 08525457 HDS-10S-MR-WT セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業) 08525457 HDS-10S-MR-WT セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業) 08525457

セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別 仕上ニッケルめっき 注文コード08525457 品番HDS-10S-MR-WT
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は左右区別・仕上など16種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。
扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
主材質ABS樹脂/鋼 左右区別 ホワイト 仕上ニッケルめっき 機種M RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])(2本使い)19.6〜24.4(200〜249) 開き方下開き
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材を使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする