※寸法図
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08525572
品番
S-AT02W
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
上蓋を簡易的に保持できます(約10°〜80°)。
付属品
側板ブラケット(側板付の場合に使用)
十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕様
側板付
背板付
材質
ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕上
素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
パワーアシストステー
注意
本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変型・破損などが発生する可能性があります。筐体に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
使用前に必ず試作検証を行ってください。
商品説明動画
LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT型・S-AT02W
参考になった