※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIS-001-1200 デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 08525588 DIS-001-1200 デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ工業) 08525588

デザインシャッター DIS部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質塩化ビニル樹脂(PVC) グレー 注文コード08525588 品番DIS-001-1200
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・色・仕上など17種類から選べます 他の種類を見る

キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。
スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。
縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。

仕様
キャビネット幅内寸法:300〜1200 mm(縦型仕様)、300〜900 mm(横型仕様)、600〜1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300〜900 mm(縦型仕様)、100〜1200 mm(横型仕様)、100〜1200 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)
材質塩化ビニル樹脂(PVC) グレー

商品説明動画

デザインシャッター DIS部品
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする