CB-300 ミスター・チョイスバッグ リングスター 08526165

 

CB-300 ミスター・チョイスバッグ リングスター 08526165
CB-300 ミスター・チョイスバッグ リングスター 08526165
CB-300 ミスター・チョイスバッグ リングスター 08526165
CB-300 ミスター・チョイスバッグ リングスター 08526165

ミスター・チョイスバッグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(mm)300(L)×160(W)×250(H)
内容量1個注文コード08526165品番CB-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性、耐光性抜群!使いやすい!フルオープンタイプ。アイディア次第で、使い方いろいろ!衝撃をやわらげる底板クッション入り。多機能5ポケット配置。補強リング入り

仕様
多機能7ポケット配置
補強リング入り
用途道工具・園芸・趣味・レジャーなどに外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×160×250ブルートラスコ品番487-2550質量(kg)0.41材質(本体)高品質ポリエステル/PVCコーティング加工タイプ楕円型外形寸法(mm)300(L)×160(W)×250(H)材質(底部)エフトロン・発泡ポリエチレン外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08526156
2019-12-17
用途: 農作業
サービス業

布地が薄いことは他の方のレビューにて既知となっていますが、何も入れないでも自立するので私的には、良しとします。課題として、濡れた地面に付きにくい工夫があると高評価ですね。例えば、底にキャップのようなものが付いていると汚れが付きにくいのではないでしょうか。

対象商品 : 08526147
2015-02-21
用途: 工具入れ
K・Iススム工事

ポケットがあり使い勝手がよい。大きさも、大きすぎることもなく小さすぎることもなく丁度良い。
材質がもう少しだけど満足。

対象商品 : 08526156
2014-08-15
用途: 通信工事

材料、工具の少ない工事の時に使うため購入しましたが、丁度よいサイズでした。材質が薄いかもで☆4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 08526147
2013-10-21
用途: 電気工事
田中電気

手頃なサイズでとても使いやすいです。特に配線器具取り付け時に使用します。ペンチ・ケーブルカッター・ドライバー等の道具類は、外側のポケットに入れ 配線器具・ビス等は、中に入れ使用します。大きくなく小さくなく値段も手ごろ今回は、丸型を購入しましたが、角型・楕円型も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする