YRM-240 プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造) 08526253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用手動圧着工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08526253 品番YRM-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。

適合電線
UL1007 #30(#28)
UL1007 #26(#24)
全長(mm)224 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S トラスコ品番413-9071 寸法(幅W×長さL)(mm)59×224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする