画像準備中

フローラルカーゴ ND

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08526272 品番ND-1615NK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。
陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。
シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。
棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

荷台寸法(幅)(mm)570 荷台寸法(奥行)(mm)1700 上段高さ(mm)1740 質量(kg)48 材質アルミ キャスター2輪固定、片側2輪自在型(ブレーキ付) 最大積載量(kg)200 仕上アルマイト(棚・支柱) キャスター径(Φmm)125 棚段数(段)3 特性軽量 棚板調整ピッチ(mm)100 ブレーキ/ストッパーあり
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする