エコはしご兼用脚立 ESA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08526412 品番 ESA2.0-15
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.4 はしごの長さ(m)2.94 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1490×570×170 質量(kg)5.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造中折れ式 設置寸法・奥行(mm)930 設置寸法・幅(mm)570 有効高さ(m)1.1 収納寸法・幅(mm)570 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1490 脚立タイプ150cmタイプ 天板寸法・幅(mm)283 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする