エコはしご兼用脚立 ESA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.7 注文コード08526428 品番ESA2.0-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は天板高さなど9種類から選べます 他の種類を見る

踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.7 はしごの長さ(m)3.56 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1800×620×170 質量(kg)7.5 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 構造中折れ式 設置寸法・奥行(mm)1090 設置寸法・幅(mm)620 有効高さ(m)1.4 収納寸法・幅(mm)620 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1800 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)283 天板寸法・奥行(mm)167
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08526428 ESA2.0-18 06517178 RSE-18 はしご兼用脚立 RSE型 長谷川工業 はしご兼用脚立 RSE型 長谷川工業 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする