※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電設工事関連
JST(日本圧着端子製造)の 圧着工具
JST(日本圧着端子製造)の 圧着工具本体
プリント基板用コネクタ NHシリーズ コンタクト用手動圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08526734
品番
YC-122R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
適合電線
UL1007 #26
UL1007 #24(#22)
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BS
トラスコ品番
413-8813
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表