長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の はしご
長谷川工業の 1連はしご
中間梯子/EH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08526893
品番
EHM
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)
2.5
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
117
有効長(m)
1.50
注意
※この商品だけではご使用が出来かねます。
※「EH上はしご」と「EH下はしご」とのセットに、必要に応じ「中間梯子/EH」を追加してください。
※中はしごの3本以上の連結は、おやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません