長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプションキャスター
ライトステップ用背面キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
08527128
品番
DB-HC
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0・EWA・DB2.0(S)全機種
質量(g)
120
キャスター径(Φmm)
65
注意
※DB3、DBS3、DBG2、EWA-30手すり装着時は、手すり重量により端具が接地する場合がありますので、そのときは本体を持ち上げ引っ張るようにして移動ください。
※スプリングキャスターと背面キャスターの併用は不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。