中継接続用コネクタ SMシリーズ ハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 注文コード08527635 品番SMP-09V-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構

使用温度範囲(℃)
-25〜+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下
環境試験後:20以下
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 極数9 寸法A(mm)23.0 寸法B(mm)11.7 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28〜22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合端子BHF-001T-0.8BS 電線抱合範囲(mm2)0.08〜0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5〜2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08527635 SMP-09V-BC 34954683 SMP-09V-BC 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) 1パック(10個) 229 税込252 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする