規格
UL listed E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
端子形状板形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.65〜2.63
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.3
標準色青
全長(mm)20.5
寸法D(Φmm)4.3
寸法E(mm)8
寸法l(mm)9.5
寸法T(mm)0.8
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
相手タブ厚(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応