絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜3.0 注文コード08528317 品番CE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電線抱合範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
JIS 686022
適合工具
手動:YS-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d(Φmm)3 寸法B(Φmm)5.7 寸法F(mm)9.5 寸法E(mm)7.3 寸法D(Φmm)8 使用温度範囲(℃)-25〜+90 トラスコ品番422-5040 全長(mm)21 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0〜3.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08528317 CE2 34983033 CE2(100) 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 1箱(100個) 819 税込901 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34983024
2020-02-03
用途:
自動車の配線工事
有限会社徳之島通信特機 様

自動車の配線工事で使用
価格的に安いので大変助かります。

対象商品:
34983042
2019-08-01
用途:
電気配線のつなぎ
農・林・水産業

電気配線のつなぎで使用するならこの商品。
使い勝手が良いのと、確実に圧着できます。

対象商品:
34983024
2020-05-09
用途:
弱電コードの接続に使用します。
その他業種

値段も安く、数もあり大変満足です、お勧めの製品だと思います。

対象商品:
34983024
2019-03-22
用途:
装置内の電線接続
製造業

簡単に確実に接続でき重宝しています。さらに要求すると防水仕様にしたいので、シリコン樹脂で隙間を塞いでいます。隙間を完全に塞げると有難い

対象商品:
34983024
2017-11-19
用途:
電気錠のメンテナンス
建設業・工事業

圧着端子を狭い所に納める事が多いので何時もこの圧着端子を使っています。ギリギリの時も有りますが、便利に使っています。

対象商品:
34983033
2017-10-01
用途:
結線
不動産業

一般的な品物ですので、特に問題なく使用できています。

対象商品:
34983033
2017-02-26
用途:
安定器交換
建設業・工事業

値段が安くて、丈夫で使いやすい 無くなり次第、又注文したいです。

対象商品:
34983033
2016-06-13
用途:
空調機 弱電の結線
パリオ空調設備株式会社 様 (建設業・工事業)

特にございません。大変満足です。強いて言えばケース入れがほしいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする