マイティーパワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載荷重(kg)125 注文コード08528713 品番NJP-MD2N
参考基準価格(税別)¥798,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は最大積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大積載荷重(kg)125 材質アルミ ピッチ(mm)350 電源AC単相100V(650W/50・60Hz) はしごの長さ(m)10.5+曲がり 質量(kg/セット)132.9
注意
※荷台に人は乗らないでください。本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする