画像準備中

マイティーパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08528844 品番NJP-MD11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥608,000
この商品は最大積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

現場に合わせて高さが伸縮できる瓦揚機。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ ピッチ(mm)350 電源AC単相100V(1100W/50・60Hz) はしごの長さ(m)10.1+曲がり 質量(kg/セット)134.9 最大使用質量(kg)155
注意
※荷台に人は乗らないでください。本機は仮設用ですので、常設でのご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする