長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 昇降式作業台
マテリアルリフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08529054
品番
SLA-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,004,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
建設現場や工業作業場用の資材リフト。
収納と運搬を考えたコンパクト設計。
安全ブレーキシステム標準装備。
堅牢でコンパクトな仕様。
フォークアタッチメントは交換不要。
組立に工具は不要。
高さ(m)
7.4(作業可能高さ)
材質
アルミ(マスト部)
質量(kg)
204
タイプ
手動
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
800×740×1990
ベース
固定スタビライザーベース
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません