ゴールデンスター
ゴールデンスターの 芝刈機
ゴールデンスターの 電気式/充電式
GS 電動芝刈機ティアラモアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08530052
品番
GTM-2800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
刈り幅(mm)
280
刈込み高さ(mm)
10〜50
用途
電動式芝刈機
トラスコ品番
452-9880
長さ(mm)
980
幅(mm)
410
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
800
刃形
リール式5枚刃
材質(刃)
特殊刃物鋼
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません