※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 樹脂素材
アイリスオーヤマの ポリカーボネート
ポリカシート HIPC
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
色
クリアマット
注文コード
08530095
品番
HIPC-363-CLM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
437-0198
質量(kg)
5.83
色
クリアマット
材質
ポリカーボネート
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長