82TI-78 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業) 08530375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚柱 82型

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 チタン 注文コード08530375 品番82TI-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は寸法L・色など8種類から選べます 他の種類を見る

高荷重向けの棚受です。
重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。

長さ(mm)1980 チタン 材質 トラスコ品番435-1860 幅(mm)27 厚さ(mm)17 質量(kg)1.52 取付穴数9
注意
棚柱表面には、「UP↑」の刻印がついています。この刻印で上下の確認をして取り付けてください。
2の127は、一番下の取付穴ピッチの寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08530375 82TI-78 08524242 82TI-78 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業) 棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業) 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08524267
2021-06-21
用途:
クローゼットの可動棚、受金物に使用
福田組 様 (建設業・工事業)

値段が高いですが、頑丈な棚になりました、取付用ビスがセットでなくて別途買い求めました。

4人が参考にしています
対象商品:
08524258
2020-08-25
用途:
収納/飾り棚
住まいの工房ノア 様

デザインがすっきりしていて機能性も非常に安定しています。棚板高さの変更も簡単です。

対象商品:
08524258
2018-04-13
用途:
キッチンの棚用

同メーカーの182型棚受けと併用しています。2本穴で、ある程度ガチっとセットできます。 石膏ボードに使ったのでねじ穴用の下準備が大変ですが、きっちり組み上げれば思った以上にしっかりしていました。 石膏ボードではなく、しっかりした下地に使えば結構な重量物も載せられそうな印象です。 また、白色のラインナップがあるので助かります。 棚柱のラインナップを探すと、意外に白は見つからないのです。 リフォーム用にリピート確定です。

対象商品:
08524258
2018-05-15
用途:
壁に棚作成。
電気・ガス・熱供給・水道業

部屋が狭いが、本棚が必要なので購入。しかも棚の高さが調整でき、本棚買うより安上がり。オススメ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする