オルガノ
オルガノの 研究関連用品・実験用必需品
オルガノの 実験関連品
G-5形用予備ボンベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08530655
品番
G-5DB
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
標準純水水量30〜100L/h
トラスコ品番
452-6511
幅(mm)
131
質量(kg)
10
高さ(mm)
623
奥行(mm)
230
採水量
純水950L