カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード08530664 品番G-5DSTSET
参考基準価格(税別)¥196,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。

用途純水の採水。 仕様標準純水水量30〜100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08530664
2019-02-21
用途:
洗車等
建設業・工事業

組立説明書がわかりずらい。
明瞭な図解にして欲しい。
字が小さくて老眼では見えない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする