GL-L4F LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形 音羽電機工業 08530707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08530707 品番GL-L4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

応答性に優れ、無続流。劣化時の安心機能付き。
簡単、確実な点検と着脱機構。接地電極間の連接に使用可能。

使用温度範囲(℃)-20〜+70 トラスコ品番449-0053 質量(g)150 適合電線(mm2)5.5〜14 保護等級IP20 動作開始電圧(V)1000±12% 公称放電電流(8/20μs)(kA)10(In) 最大放電電流(8/20μs)(kA)20(Imax) 電圧防護レベル(V)2500以下 最大連続使用電圧(V)AC440(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08530707 GL-L4F 01157415 GL-L4F LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形 音羽電機工業 LGLシリーズ電源用SPD酸化亜鉛形 音羽電機工業 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする