※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3504-MAY TENMA フィッツプラス TENMA(天馬) 08530892 F3504-MAY TENMA フィッツプラス TENMA(天馬) 08530892

TENMA フィッツプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08530892 品番F3504-MAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

色(本体)ホワイト 容量(L)(引出)14 質量(kg)9 高さ(mm)850 間口(mm)350 引出し数4 トラスコ品番453-1213 材質本体・引出し・ロック・ローラー・脚/ポリプロピレン(PP)、すべり止め/ポリエチレン(PE)、前パネル/スチロール樹脂、天板/MDF化粧板(中密度繊維板) 奥行(mm)410 天板耐荷重(kg)20 色(天板)メープル 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)270×345×150
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡し商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする