総耐荷重(kg)1000
耐荷重(kg/段)150
色グレー
棚段数(段)5
間口(mm)1760
奥行(mm)454
高さ(mm)2406
棚板内寸・間口(mm)1716
質量(kg)58.7
材質(本体)スチール
トラスコ品番450-0423
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2406
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×454×2406
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)454
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)1760
均等耐荷重(kg/段)150