総耐荷重(kg)1500
色グレー
間口(mm)1460
奥行(mm)309
高さ(mm)2407
棚板内寸・間口(mm)1416
質量(kg)44.4
材質(本体)スチール
トラスコ品番450-0768
タイプ連結型
棚段数6
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)6
外寸法・高さ(mm)2407
均等積載量(kg/段)200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×309×2407
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)309
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1460
均等耐荷重(kg/段)200