アルミ整地板 幅800mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08533866 品番TAFR-800
参考基準価格(税別)¥8,060 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。

全長(mm)1800 先幅(mm)800 用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08533866
2017-05-31
用途:
農作業においての畝立て用
農・林・水産業

購入金額2500円以上送料無料とうたっているのですが、この商品は送料が別途かかるので、キャンセルしました。
送料2500円以上無料の適用外の商品も結構ありますので、モノタロウでの購入検討の方は注意してください。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする