LES-202A-RG LED薄型小型積層信号灯 LES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534845

LES-202A-RG LED薄型小型積層信号灯 LES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534845 LES-202A-RG LED薄型小型積層信号灯 LES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534845 LES-202A-RG LED薄型小型積層信号灯 LES型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534845

LED薄型小型積層信号灯 LES型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08534845 品番LES-202A-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスを追求した明るいLED薄型積層信号灯
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。
光を効率良く反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P)
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。(最下段交換不可)
防塵・防噴流IP23構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/緑 段数2 外径(Φmm)50 光源LED 取付方式ポール取付け 材質グローブ:アクリル樹脂 質量(kg)0.53 高さ(mm)102.4 タイプ点灯 規格CEマーキング、UL規格 消費電力(W)1.2 インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP23 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL1007 公称断面積(mm2)0.5
注意
※ポール取付の場合は、ビニールチューブは付いておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08534845 LES-202A-RG 29213818 LR5-202LJNW-RG 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする