M3-6562Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534977 M3-6562Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534977 M3-6562Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534977 M3-6562Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534977

タイヤラック 連結

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08534977 品番 M3-6562Y2B
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番450-1144 質量(kg)62.8 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)581 間口(mm)1500 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)2+2(タイヤ段数) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 均等積載量(kg/段)2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811 有効間口(mm)1440 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1500 棚板内寸・間口(mm)1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする