LE-101W-R LED薄型小型積層信号灯 LE型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534985

LE-101W-R LED薄型小型積層信号灯 LE型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534985 LE-101W-R LED薄型小型積層信号灯 LE型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534985 LE-101W-R LED薄型小型積層信号灯 LE型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 08534985

LED薄型小型積層信号灯 LE型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08534985 品番LE-101W-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る

明るく小型・低価格・低消費電力を実現
色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造
ダブルリフレクションシステム
あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。
防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
欧州RoHS指令に対応しています。

定格電圧(V)AC/DC12 配列 段数1 外径(Φmm)50 光源LED 材質グローブ:アクリル樹脂 高さ(mm)135 タイプ点灯 取付方式直取付け 規格UL規格、CE 消費電力(W)0.6 インターフェースオープンコレクタ ブザー音- 防塵・防噴流 保護特性記号IP54 引出し線長さ(mm)電源線:700、信号線:700 引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007 公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.3 音圧(dB/m)- 点滅数(回/分)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08534985 LE-101W-R 29210869 LR5-101WJNW-R 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1台 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08535554
2016-10-22
用途:
機械の動作確認表示
株式会社城山 様

表示明るさと音の大きさが丁度いい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする