定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/緑
段数2
外径(Φmm)50
光源LED
材質グローブ:アクリル樹脂
高さ(mm)165.2
タイプ点灯/点滅/ブザー
取付方式直取付け
規格UL規格、CE
消費電力(W)2.2
インターフェースオープンコレクタ
ブザー音電子音2音(ピピピ音、ピーピーピー音)
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
引出し線長さ(mm)電源線:1000、信号線:1000
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.3
音圧(dB/m)70〜85
点滅数(回/分)約60