定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑/青/白
段数5
外径(Φmm)50
光源LED
材質グローブ:アクリル樹脂
高さ(mm)255.8
タイプ点灯
取付方式ポール取付
規格UL規格、CE
消費電力(W)2.3
インターフェースオープンコレクタ
ブザー音-
防塵・防噴流 保護特性記号IP23
引出し線長さ(mm)電源線:700、信号線:700
引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007
公称断面積(mm2)電源線:0.5、信号線:0.3
音圧(dB/m)-
点滅数(回/分)-