※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-XJ17A ハイテナー省音型 TRUSCO 08536115 THT-XJ17A ハイテナー省音型 TRUSCO 08536115 THT-XJ17A ハイテナー省音型 TRUSCO 08536115 THT-XJ17A ハイテナー省音型 TRUSCO 08536115 THT-XJ17A ハイテナー省音型 TRUSCO 08536115

ハイテナー省音型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08536115 品番 THT-XJ17A
参考基準価格(税別)¥60,320 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸800/740 奥行(mm)外寸/内寸600/540 高さ(mm)外寸/内寸1450/1190 車輪径(Φmm)150 質量(kg)40 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(車輪)ゴム 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様棚板取付可能枚数2枚 トラスコ品番454-0395 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1450 床面高さ(mm)253 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)740×540×1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする