TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08536492
品番
T304M-D
参考基準価格(税別)
¥127,260
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×340×880
均等耐荷重(kg/段)
70
均等耐荷重(kg/台)
180
トラスコ品番
440-7954
質量(kg)
34
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
340
間口(mm)
844
最大積載量(kg)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000