バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08536508 品番 T304M-E
参考基準価格(税別)¥127,470 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×340×880 均等耐荷重(kg/段)70 均等耐荷重(kg/台)180 トラスコ品番440-7962 質量(kg)32.9 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)340 間口(mm)844 最大積載量(kg)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする